WAGO - Virtamuunnin 1000A/5A 3m kaape - 855-5005/1000/000

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Virtamuunnin 1000A/5A 3m kaape - 855-5005/1000/000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 42 mm

  • Ensiönimellisvirta - 1000 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 0.5 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143056397

Sähkönumero

3615040

Toimittajan tuotenumero

855-5005/1000-000

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

42 mm

Ensiönimellisvirta:

1000 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

0.5 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Toisioliitäntä:

kaapelointi

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Virtamuunnin 1000A/5A 3m kaapeli

Split-Core Current Transformer; 1000 A / 5 A; 3 m long