WAGO - Virtamuunnin 150A/5A 0,5m kaap - 855-4005/150-101

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Virtamuunnin 150A/5A 0,5m kaap - 855-4005/150-101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 18 mm

  • Ensiönimellisvirta - 150 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4055143056342

Sähkönumero

3615036

Toimittajan tuotenumero

855-4005/150-101

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

18 mm

Ensiönimellisvirta:

150 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

kaapelointi

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuunnin 150A/5A 0,5m kaapeli