WAGO - Virtamuunnin 200A/1A 3m kaapel - 855-3001/200-001

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Virtamuunnin 200A/1A 3m kaapel - 855-3001/200-001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 18 mm

  • Ensiönimellisvirta - 200 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 0.2 VA

  • Malli / Tyyppi - kaapeliarakentava virtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4050821880677

Sähkönumero

3615031

Toimittajan tuotenumero

855-3001/200-001

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

18 mm

Ensiönimellisvirta:

200 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

0.2 VA

Malli / Tyyppi:

kaapeliarakentava virtamuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuunnin 200A/1A 3m kaapeli