WAGO - Virtamuunnin 250A/1A 3m kaapel - 855-3001/250-001

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Virtamuunnin 250A/1A 3m kaapel - 855-3001/250-001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 18 mm

  • Ensiönimellisvirta - 250 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 0.2 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821880684

Sähkönumero

3615032

Toimittajan tuotenumero

855-3001/250-001

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

18 mm

Ensiönimellisvirta:

250 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

0.2 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Toisioliitäntä:

kaapelointi

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Virtamuunnin 250A/1A 3m kaapeli