WAGO - Virtamuunnin 250A/5A 0,5 m kaa - 855-4105/250-101

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Virtamuunnin 250A/5A 0,5 m kaa - 855-4105/250-101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 28 mm

  • Ensiönimellisvirta - 250 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1 VA

  • Malli / Tyyppi - kaapeliarakentava virtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

60 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4055143056359

Sähkönumero

3615037

Toimittajan tuotenumero

855-4105/250-101

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

28 mm

Ensiönimellisvirta:

250 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1 VA

Malli / Tyyppi:

kaapeliarakentava virtamuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuunnin 250A/5A 0,5m kaapeli