WAGO - Virtamuunnin 60A/1A 3m kaapeli - 855-3001/060-003

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Virtamuunnin 60A/1A 3m kaapeli - 855-3001/060-003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 18 mm

  • Ensiönimellisvirta - 60 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 0.2 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4050821880554

Sähkönumero

3615029

Toimittajan tuotenumero

855-3001/060-003

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

18 mm

Ensiönimellisvirta:

60 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

0.2 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

3

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuunnin 60A/1A 3m kaapeli