WAGO - Virtamuunnin 64A/1A - 855-2701/064-001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 7.5 mm
Ensiönimellisvirta - 64 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 0.2 VA
Malli / Tyyppi - kiinnitettävä virtamuuntaja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
40 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050821864189
Sähkönumero
3615024
Toimittajan tuotenumero
855-2701/064-001
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
7.5 mm
Ensiönimellisvirta:
64 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
0.2 VA
Malli / Tyyppi:
kiinnitettävä virtamuuntaja
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


