WAGO - Virtamuuntaja avattava - 1000A/1A,,lk 0,5,Ø 42mm,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 42 mm
Ensiönimellisvirta - 1000 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 0.5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050821880639
Sähkönumero
6703910
Toimittajan tuotenumero
855-5001/1000-000
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
42 mm
Ensiönimellisvirta:
1000 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
0.5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Toisioliitäntä:
kaapelointi
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1


