WAGO - Virtamuuntaja avattava - 1000A/5A, lk 0.5, Ø 42 mm,3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143056397
Sähkönumero
6703919
Toimittajan tuotenumero
855-5005/1000-000
Tukkuerä
1
Avattava virtamuunnin,Ensiönimellisvirta: 1000 A; Toisionimellisvirta: 5 A; Nimellisteho: 0.5 VA; Tarkkuusluokka: 0.5; Kaapelin pituus 3 m
Split-Core Current Transformer; 1000 A / 5 A; 3 m long
Split-Core Current Transformer; 1000 A / 5 A; 3 m long


