WAGO - Virtamuuntaja avattava - 100A/1A, lk 1, Ø 18 mm, 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 18 mm
Ensiönimellisvirta - 100 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 0.2 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
40 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050821880578
Sähkönumero
6703905
Toimittajan tuotenumero
855-4001/100-001
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
18 mm
Ensiönimellisvirta:
100 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
0.2 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Toisioliitäntä:
kaapelointi
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


