WAGO - Virtamuuntaja avattava - 250A/1A, lk 0.5, Ø 18 mm, 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 18 mm
Ensiönimellisvirta - 250 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 0.2 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143950442
Sähkönumero
6703907
Toimittajan tuotenumero
855-4001/250-000
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
18 mm
Ensiönimellisvirta:
250 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
0.2 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Toisioliitäntä:
kaapelointi
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1


