WAGO - Virtamuuntaja avattava - 600A/1A, lk 0.5,2 x Ø 42 mm,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 42 mm
Ensiönimellisvirta - 600 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 0.5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143950923
Sähkönumero
6703912
Toimittajan tuotenumero
855-5101/600-000
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
42 mm
Ensiönimellisvirta:
600 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
0.5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Toisioliitäntä:
kaapelointi
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2


