WAGO - 24 VDC 10.0 A - WAGO 787-1732 Teholähde

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22...26 V
Enimmäislähtövirta 1 - 10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 130...373 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 584 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4055143375221
Sähkönumero
2741056
Toimittajan tuotenumero
787-1732
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
22...26 V
Enimmäislähtövirta 1:
10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
130...373 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Leveys:
99 mm
Korkeus:
165 mm
Syvyys:
70 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
10 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Luotettavat WAGO-teholähteet
Monet perussovellukset vaativat ainoastaan 24 VDC. Perususovelluksiin WAGOn Eco-virtalähteet ovat erinomainen, taloudellinen ratkaisu.
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


