Etusivu

WAGO - WAGO 787-831 Teholähde - Pro 12 VDC 15 A,

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 15 A

  • Leveys - 57 mm

  • Korkeus - 163 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

944 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4050821226475

Sähkönumero

2709522

Toimittajan tuotenumero

787-831

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

12...12 V

Enimmäislähtövirta 1:

15 A

Leveys:

57 mm

Korkeus:

163 mm

Syvyys:

179 mm

Toinen toisio lähtöjännite:

11...18 V

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

12 V

Nimellislähtövirta 1:

15 A

Lähtöteho:

180 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Teholähde PRO 12 VDC 15 A teho 180 W, toimintalämpötila -25°C - +70°,peltikuorinen