WAGO - Ethernet kytkin - 16-porttinen 10/100 Base-TX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 6
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 16
PoE -porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966807424
Sähkönumero
7418006
Toimittajan tuotenumero
852-116
Tukkuerä
1
Moduulipaikkojen lukumäärä:
6
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
0
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
16
PoE -porttien lukumäärä:
0
Korkeus:
160 mm
Leveys:
50 mm
Syvyys:
120 mm
Power over Ethernet:
ei ole
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
0 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
ei
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
• Ei vaadi konfigurointia
• DIN-kiskokiinnitys
• 16-porttinen kytkin
• Kustannustehokas vaihtoehto
• Laaja käyttölämpötila-alue


