WAGO - Ethernet kytkintarvike - PoE-injektori 1x60W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysstandardi - Ethernet
Enimmäisteho PoE - 60 W
PoE -porttien lukumäärä - 1
Asennustapa - muu
PoE-standardi - 802.3 at (PoE+)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966512014
Sähkönumero
7418007
Toimittajan tuotenumero
852-1731
Tukkuerä
1
Lähetysstandardi:
Ethernet
Enimmäisteho PoE:
60 W
PoE -porttien lukumäärä:
1
Asennustapa:
muu
PoE-standardi:
802.3 at (PoE+)
Jännitetyyppi:
DC
Syöttöjännite:
24...57 V
Leveys:
25 mm
Korkeus:
116 mm
Syvyys:
100 mm
PoE injektori, 1 x60W, Kupariporttien lkm 2 kpl, 100/1000 BASE-T, Syöttöjännite alue 24...57 VDC, UL Edut:
• Olemassaolevan kaapeloinnin hyödyntäminen ja muuttaminen PoE-syötöksi
• Verkkolaitteiden syöttäminen yhdellä kaapelilla, kuten IP-kamerat
• Teollisuustason laite
• Kapea kotelointi
• Laaja käyttölämpötila-alue
• Olemassaolevan kaapeloinnin hyödyntäminen ja muuttaminen PoE-syötöksi
• Verkkolaitteiden syöttäminen yhdellä kaapelilla, kuten IP-kamerat
• Teollisuustason laite
• Kapea kotelointi
• Laaja käyttölämpötila-alue


