WAGO - Ethernet kytkintarvike - PoE-injektori 1x90W

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetysstandardi - Ethernet

  • Enimmäisteho PoE - 90 W

  • PoE -porttien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - muu

  • PoE-standardi - 802.3 at (PoE+)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966511772

Sähkönumero

7418008

Toimittajan tuotenumero

852-1732

Tukkuerä

1

Lähetysstandardi:

Ethernet

Enimmäisteho PoE:

90 W

PoE -porttien lukumäärä:

1

Asennustapa:

muu

PoE-standardi:

802.3 at (PoE+)

Jännitetyyppi:

DC

Syöttöjännite:

24...57 V

Leveys:

25 mm

Korkeus:

116 mm

Syvyys:

100 mm

PoE injektori, 1 x90W, Kupariporttien lkm 2 kpl, 100/1000 BASE-T, Syöttöjännite alue 24...57 VDC, UL Edut:
• Olemassaolevan kaapeloinnin hyödyntäminen ja muuttaminen PoE-syötöksi
• Verkkolaitteiden syöttäminen yhdellä kaapelilla, kuten IP-kamerat
• Teollisuustason laite
• Kapea kotelointi
• Laaja käyttölämpötila-alue