WAGO - Ethernet kytkintarvike - SPE, parikaapeli-Ethernet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysstandardi - Ethernet
Asennustapa - muu
Jännitetyyppi - DC
Syöttöjännite - 12...48 V
Leveys - 23.4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966672787
Sähkönumero
7418013
Toimittajan tuotenumero
852-1705
Tukkuerä
1
Lähetysstandardi:
Ethernet
Asennustapa:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Syöttöjännite:
12...48 V
Leveys:
23.4 mm
Korkeus:
103.4 mm
Syvyys:
68 mm
SPE-muunnin, parikaapeli-Ethernet, 10 BASE-T, Syöttöjännite alue 12...48 VDC, UL Edut:
• Olemassaolevan kaapeloinnin hyödyntäminen
• Parikaapeli Ethernet
• Kustannustehokas vaihtoehto verkon rakentamiselle
• Laaja käyttölämpötila-alue
• Olemassaolevan kaapeloinnin hyödyntäminen
• Parikaapeli Ethernet
• Kustannustehokas vaihtoehto verkon rakentamiselle
• Laaja käyttölämpötila-alue


