WAGO - Pistoliitin WINSTA MIDI - 5-Nap naarasliitin MUS

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Värikoodaus/ kosketin:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Vedonpoistin:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kaapelin halkaisija - 9...13 mm

  • Lukitustapa - erillinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044918252157

Sähkönumero

1923402

Toimittajan tuotenumero

770-105

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

25 A

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelin halkaisija:

9...13 mm

Lukitustapa:

erillinen

Halogeeniton:

ei

Korkeus:

17 mm

Leveys:

54.6 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

jousiliitäntä

Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):

0.5...4 mm²

Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):

0.5...4 mm²

Liitoksien lukumäärä per napa:

2

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

85 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

105 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ympäristön likaantumisaste:

3

Jatkuvuusvastus:

3 mOhm

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Pituus:

76 mm

5-napainen naarasliitin varustettu Cage Clamp® S jousiliittimet ja vedonpoistimella WINSTA-pistoliitosjärjestelmä koostuu pistoliittimistä, haaroittimista, johtosarjoista ja kytkentäkoteloista. Näillä tuotteilla voidaan asentaa helposti ja nopeasti kokonaisia sähkönsyötön- ja valaistuksenohjauksen ratkaisuja. WINSTA-johtosarjat ovat koneellisesti valmistettuja ja jousitekniikalla toimivat liittimet tekevät ratkaisuista huoltovapaan koko elinkaaren ajan. Lukkojärjestelmän ansiosta asennus on kiinteä ja luotettava. Kun WINSTA-pistoliitosjärjestelmä on valmiiksi asennettu, voidaan asennus tarkastusmitata kätevästi testiaukoista.
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan