WAGO - rele 6 mm,1-CO 220VDC - WAGO 857-308 Releyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
220...220 VTärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...220 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Täydellinen, asennusalustalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4045454482473
Sähkönumero
2741008
Toimittajan tuotenumero
857-308
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
220...220 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
6 mm
Korkeus:
81 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
94 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WAGO:n releet – releyksikkö sisältää releen ja kannan
WAGO:n DIN-kiskoasenteinen rele on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Toimintavarmat jousiliitokset ovat nopeita asentaa ja huoltovapaita. Releet voidaan silloittaa 2-pinnisellä oikosulkusillalla 1923283 esimerkiksi toisiopuolen jännite ja/tai ohjauksen A2. Releet voidaan merkitä WMB-merkillä tai WAGOn liuskamerkillä.

WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


