WAGO - Riviliitin 262 SARJA - 262-341 Rivil.0.6-1.2mm 100kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...4 mm²

  • Mitoitusvirta In - 24 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044918638890

Sähkönumero

1922167

Toimittajan tuotenumero

262-341

Tukkuerä

100

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.08...4 mm²

Mitoitusvirta In:

24 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Napojen lukumäärä:

1

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

630 V

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

4

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

0.08...4 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

105...105 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.08...4 mm²

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

4-cond. Terminal Block

4-conductor terminal block; with snap-in mounting foot; for plate thickness 0.6 - 1.2 mm; Fixing hole 3.5 mm Ø; also fits 210-154 aluminum rail or with 209-123 mounting carrier for DIN 35 rail

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan