WAGO - Riviliitin kaksikerros TOPJOB S - PE, 0,25-2,5(4),painonappi

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kerrosten lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...4 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Kontaktien määrä per kerros - 2

  • Väri - keltavihreä (kevi)

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966194067

Sähkönumero

1939559

Toimittajan tuotenumero

2202-3207

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.25...4 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Väri:

keltavihreä (kevi)

Liitettävä johdin, lanka:

0.25...4 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.75...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.25...2.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

3

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-60...105 °C

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

kyllä

Painonapilla, 0,25-2,5(4)mm², ilman pääteholkkia 4 mm2, liitinleveys 5.2 mm,

WAGO

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan