WAGO - Teholähde - 24 VDC 20 A, 1-vaihe, BASE

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta 1:

20 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...28 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 20 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 200...240 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3.1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

579 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4066966626698

Sähkönumero

2709527

Toimittajan tuotenumero

2587-2147

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...28 V

Enimmäislähtövirta 1:

20 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

200...240 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3.1

Leveys:

56 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

125 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

20 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

200...240 V

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Teholähde BASE 24 VDC 20 A teho 480 W, toimintalämpötila -30°C - +70°