WAGO - Teholähde - 24 VDC 5 A, 1-vaihe, BASE

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta 1:

5 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 23...28 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

579 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4066966626483

Sähkönumero

2709525

Toimittajan tuotenumero

2587-2144

Tukkuerä

4

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

23...28 V

Enimmäislähtövirta 1:

5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Leveys:

35 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

125 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...240 V

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Teholähde BASE 24 VDC 5 A teho 120 W, toimintalämpötila -30°C - +85°