WAGO - teholähde DC 24 V 4.0 A - WAGO 787-1022 Teholähde

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22.8...26.4 V
Enimmäislähtövirta 1 - 4 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...164 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 120...373 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
579 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4050821297581
Sähkönumero
2741011
Toimittajan tuotenumero
787-1022
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
22.8...26.4 V
Enimmäislähtövirta 1:
4 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...164 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
120...373 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Leveys:
90 mm
Korkeus:
59 mm
Syvyys:
89 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
4 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WAGO: n korkealla suorituskyvylla varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN-kiskoon. Teholähteissä on toimintavarmat jousiliittimet
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


