WAGO - Virtamuuntaja avattava - 1000A/1A,lk 0.5,2 x Ø 42 mm,5m

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 42 mm

  • Ensiönimellisvirta - 1000 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 0.5 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821880660

Sähkönumero

6703913

Toimittajan tuotenumero

855-5101/1000-000

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

42 mm

Ensiönimellisvirta:

1000 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

0.5 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Toisioliitäntä:

kaapelointi

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Avattava virtamuunnin,Ensiönimellisvirta: 1000 A; Toisionimellisvirta: 1 A; Nimellisteho: 0.5 VA; Tarkkuusluokka: 0.5; Kaapelin pituus 5 m