WAGO - Virtamuuntaja avattava - 200A/1A, lk 1, Ø 18 mm, 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 18 mm
Ensiönimellisvirta - 200 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 0.2 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050821880677
Sähkönumero
6703903
Toimittajan tuotenumero
855-3001/200-001
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
18 mm
Ensiönimellisvirta:
200 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
0.2 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Toisioliitäntä:
kaapelointi
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1


