WAGO - Virtamuuntaja avattava - 250A/5A,lk 1,Ø 18 mm,0,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 18 mm
Ensiönimellisvirta - 250 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143056359
Sähkönumero
6703916
Toimittajan tuotenumero
855-4105/250-101
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
18 mm
Ensiönimellisvirta:
250 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Toisioliitäntä:
kaapelointi
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Avattava virtamuunnin,Ensiönimellisvirta: 250 A; Toisionimellisvirta: 5 A; Nimellisteho: 1 VA; Tarkkuusluokka: 1; Kaapelin pituus 0,5 m


