WAGO - Virtamuuntaja avattava - Rogowski kela,10-4000A, lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 70 mm
Ensiönimellisvirta - 1000 A
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143419185
Sähkönumero
6703922
Toimittajan tuotenumero
855-9150/2000-701
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
70 mm
Ensiönimellisvirta:
1000 A
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Pikakiinnitys:
kyllä
Toisioliitäntä:
kaapelointi
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Rogowski-kela; Ensiönimellisvirta 1000 A; Lähtösignaali 22.5 mV per kA; Kaapelin pituus 1,5 m; maksimi halkaisija 70 mm


