Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

WAGO - WAGO 2787-2348 Teholähde - Pro 2 24 VDC 40 A, 3-vaihe

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta 1:

40 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...28 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 40 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 340...550 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 584 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4055143907422

Sähkönumero

2709521

Toimittajan tuotenumero

2787-2348

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...28 V

Enimmäislähtövirta 1:

40 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

340...550 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

7

Leveys:

120 mm

Korkeus:

130 mm

Syvyys:

130 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

40 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

340...550 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Teholähde PRO 2 - 3-vaihe 24 VDC 40 A teho 960 W, toimintalämpötila-40°C - +70°,peltikuorinen

WAGO Pro 2 -teholähteet on ohjauskaapin sydän, joka ottaa vastaan tämän päivän ja huomisen haasteet ja muuttaa ne mahdollisuuksiksi.
Ominaisuudet:
- Syöttöjännite-alue 340-550 VAC, 480-780 VDC
- Mahdollisuus käyttää myös 2-vaiheisena
- Sisäänrakennettu elektroninen johdonsuoja (konfiguroitavissa)
- PowerBoost 150% virtaa 5 s. ajan
- TopBoost 600% lähtövirran 15 ms: iin oikosulkujen yhteydessä
- Laaja käyttölämpötila-alue -40 - + 70 astetta
- Mahdollisuus väyläliityntään