WAGO - Yhdistin 12 Mbaud - 750-343

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisääntulojännite DC - 24...24 V
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Asennusaukkojen lukumäärä - 1
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen - ei
Integroidulla tehonlähteellä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454422554
Sähkönumero
3615002
Toimittajan tuotenumero
750-343
Tukkuerä
1
Sisääntulojännite DC:
24...24 V
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Asennusaukkojen lukumäärä:
1
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
ei
Integroidulla tehonlähteellä:
kyllä
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Max. sisääntulovirta DC:
0.26 A
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Optisella liitännällä:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Järjestelmätarvike:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Liitettävillä moduuleilla, digitaalinen I/O:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, analoginen I/O:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, kommunikaatiomoduulit:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, funktio- ja teknologiamoduulit:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, keskusmoduulit:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, muut:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Potentiaalierotuksella:
kyllä
Moduulikeskuksen väyläkytkin:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Räjähdysluokka pölyllä:
ATEX, pöly-ex-suojaus, kat 3D
Leveys:
50 mm
Korkeus:
65 mm
Syvyys:
97 mm
PROFIBUS DP ECO fieldbus coupler 12 Mbaud digital and analog signals
The ECO fieldbus coupler is designed for applications with a reduced scale I/O
requirement. Using digital only process data or small amounts of analogs, while
retaining all of the choice that’s offered by the Series 750 I/O.
The coupler has an integrated supply terminal for the system voltage. The
field power jumper contacts are supplied via a separate supply module.
When initializing, the buscoupler determines the module structure of the node,
to create the process image in Profibus.
In order to optimize addresses, the I/O modules with a bit width smaller than
8 are grouped in one byte.
It is furthermore possible to deactive I/O modules and to modify the image
of the node according to the connected signals without having to modify the
existing application.
The diagnosis concept is based on diagnostics according to the EN 50170 Standard.
Therefore the programming of modules is not necessary to interpret the diagnostic
information from each manufacturer. Note: GSD files required


