WALLE - Latausasema hidaslataus - Walle13S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 3.6 kW
Latauspisteiden määrä - 2
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2
Wi-Fi-verkkoyhteys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3501194
Toimittajan tuotenumero
04-34729
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
3.6 kW
Latauspisteiden määrä:
2
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
2
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Backend sisältyy toimitukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojakatkaisija:
kyllä
Kannettava:
ei
Syöttöjännite:
230...400 V
Leveys:
270 mm
Korkeus:
236 mm
Syvyys:
185 mm
Enimmäislähtövirta DC:
16 A
Asennuspuolen liitäntä:
yksivaiheinen
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
3.6 kW
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
2
Verkkoyhteys laajennuksena:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...25 mm²
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä


