Varastointi päättyy

WALLE - Latausasema peruslataus - Walle16S

Trafomic Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • Latauskaapelin pituus - 5 m

  • Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 1

  • Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3501163

Toimittajan tuotenumero

04-35179B

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Latauspisteiden määrä:

1

Latauskaapelin pituus:

5 m

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kannettava:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

192 mm

Korkeus:

277 mm

Syvyys:

98 mm

Enimmäislähtövirta DC:

16 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...10 mm²

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Lattia asennus:

ei

Walle16S 5M Type2 musta

Walle16S on seinäasenteinen sähköauton latausasema.

Latausasema on 11 kW tehoinen kolmivaiheisesti kytkettynä. Sisältää kiinteän 5M pituisen Type2 latauskaapelin, sekä 6mA DC tasavirran valvonnan. Metallinen kotelointi

Walle 16S latausasemaan on saatavilla ulkoinen lisälaite, jolla voidaan ohjata latauksen käynnistymistä ja lataustehoa. Lisälaite kytketään laitteen pohjassa olevaan liittimeen. Lataus voidaan ohjata ulkoisesti myös esim. releellä. Yhdistämällä 3- ja 4-liittimen nastat lataus keskeytyy ja irrottamalla lataus jatkuu. (kts. käyttöohjeet)