WALLE - Latausasema peruslataus - Walle64 eTolppa BK T2+PR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1
Wi-Fi-verkkoyhteys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3501189
Toimittajan tuotenumero
04-34716L
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
1
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
Backend sisältyy toimitukseen:
kyllä
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
kyllä
Kannettava:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
Syöttöjännite:
230...400 V
Leveys:
270 mm
Korkeus:
320 mm
Syvyys:
185 mm
Enimmäislähtövirta DC:
16 A
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
11 kW
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
1
Latauslokien vienti:
kyllä
Verkkoyhteys laajennuksena:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...25 mm²
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä


