WALLE - Latausasema peruslataus - Walle64R eTolppa BK T2+PR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1
Integroitu RFID-kortin lukija - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
191 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
3501192
Toimittajan tuotenumero
04-34716R
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
Integroitu RFID-kortin lukija:
ei
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
ei
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
ei
Energiamittari:
kyllä
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
1
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
kyllä
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
kyllä
Kannettava:
ei
Sisältää näytön:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Syöttöjännite:
230...400 V
Leveys:
270 mm
Korkeus:
320 mm
Syvyys:
185 mm
Enimmäislähtövirta DC:
16 A
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50/60 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
11 kW
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Verkkoyhteys masterina:
ei
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
1
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Verkkoyhteys laajennuksena:
kyllä
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...25 mm²
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä
Lattia asennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Walle64 eTolppa on kotimainen taloyhtiöasennuksiin tarkoitettu sähköajoneuvojen tehokas latauslaite, jota voidaan käyttää sisä- tai ulkotiloissa. Latausasema on yhdistettävissä eParking laskutuspalveluun.
Latauslaite sisältää:
- MID hyväksytyn energiamittarin
- Tyypin 2 latauspistorasia
- Schuko pistorasia
- Teräksinen IP54 kotelointi (musta)
- Sisäänrakennettu DC- tasavirtavalvonta 6 mA
- Vikavirtajohfonsuoja yhdistelmä 25A
- Ketjutettava pikaliitin (25mm2)
Latauasemien liittimien kätisyys OIKEA
Latausasema ei sisällä asennuspohjaa!
WALLE -tuote
Tutustu WALLE-sarjaan


