WALLE - Latausasema peruslataus - Walle66 eTolppa BK 2XT2+PR

Trafomic Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3501196

Toimittajan tuotenumero

04-35223

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Latauspisteiden määrä:

2

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

muu

Integroitu RFID-kortin lukija:

ei

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

ei

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

2

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojakatkaisija:

kyllä

Kannettava:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

280 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

190 mm

Enimmäislähtövirta DC:

32 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50/60 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

2

Latauslokien vienti:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...25 mm²

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

Lattia asennus:

ei

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Walle66, eTolppa, 22kW, 2Xlatauspistorasia, 2XSchucko pistorasia,energiamittari, musta kotelo

Walle66 eTolppa on kotimainen taloyhtiöasennuksiin tarkoitettu sähköajoneuvojen tehokas latauslaite, jota voidaan käyttää sisä- tai ulkotiloissa. Latausasema on yhdistettävissä eParking laskutuspalveluun.

Latauslaite sisältää:
  • MID hyväksytyn energiamittarin
  • 2 X Tyypin 2 latauspistorasia
  • 2 X Schuko pistorasia
  • Teräksinen IP54 kotelointi (musta)
  • Sisäänrakennettu DC- tasavirtavalvonta 6 mA
  • Vikavirtajohfonsuoja yhdistelmä 32A
  • Ketjutettava pikaliitin (25mm2)


Latausasema ei sisällä asennuspohjaa!