WALLE - Latausasema - Walle16A 11kW/T2-8M/black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW
Latauspisteiden määrä - 1
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 1
Latauskaapelin pituus - 8 m
Syöttöjännite - 230...400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3501100
Toimittajan tuotenumero
04-33718
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Latauspisteiden määrä:
1
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Latauskaapelin pituus:
8 m
Syöttöjännite:
230...400 V
Leveys:
208 mm
Korkeus:
320 mm
Syvyys:
109 mm
Enimmäislähtövirta DC:
16 A
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
ei
Nimellinen liitäntäteho:
11 kW
Taajuus:
50 Hz
Energiamittari:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Verkkoyhteys masterina:
ei
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
ei
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
ei
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
Latauslokien vienti:
ei
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
ei
Erillinen syöttökeskus:
ei
MID:n mukainen energiamittari:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Verkkoyhteys laajennuksena:
ei
Integroitu RFID-kortin lukija:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...6 mm²
Avainkytkimellä:
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
ei
Radiostandardi 4G:
ei
Walle on kotimainen seinäasennukseen tarkoitettu sähköajoneuvojen tehokas latauslaite, jota voidaan käyttää sisä- tai ulkotiloissa. Lähtöteho on enintään 3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW kolmivaiheisena.Latauslaitteessa on myös säätökytkin, jolla latausvirta voidaan puolittaa (8/16A).
Latauslaite sisältää:
Kiinteä 8M pitkä Type2 latauskaapeli
Teräksinen IP54 kotelointi (musta)
Sisäänrakennettu DC- tasavirtavalvonta
Latausvirran säätökytkin (8/16A)

WALLE -tuote
Tutustu WALLE-sarjaan


