Etusivu

WALLE - Latausasema - Walle16A 11kW/T2-8M/white

Trafomic Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 1

  • Latauskaapelin pituus - 8 m

  • Syöttöjännite - 230...400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3501102

Toimittajan tuotenumero

04-33712

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Latauspisteiden määrä:

1

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Latauskaapelin pituus:

8 m

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

208 mm

Korkeus:

320 mm

Syvyys:

109 mm

Enimmäislähtövirta DC:

16 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

ei

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW

Taajuus:

50 Hz

Energiamittari:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Verkkoyhteys masterina:

ei

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

ei

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

ei

Wi-Fi-verkkoyhteys:

ei

Latauslokien vienti:

ei

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

ei

Erillinen syöttökeskus:

ei

MID:n mukainen energiamittari:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Verkkoyhteys laajennuksena:

ei

Integroitu RFID-kortin lukija:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...6 mm²

Avainkytkimellä:

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

ei

Radiostandardi 4G:

ei

Walle latausasema, 16 A, 3-vaiheinen, 11 kW, Type2 latauskaapeli 8 M,DC- tasavirtavalvonta

Walle on kotimainen seinäasennukseen tarkoitettu sähköajoneuvojen tehokas latauslaite, jota voidaan käyttää sisä- tai ulkotiloissa. Lähtöteho on enintään 3,6 kW yksivaiheisena ja 11 kW kolmivaiheisena.Latauslaitteessa on myös säätökytkin, jolla latausvirta voidaan puolittaa (8/16A).

Latauslaite sisältää:
Kiinteä 8M pitkä Type2latauskaapeli
Teräksinen IP54 kotelointi (musta)
Sisäänrakennettu DC- tasavirtavalvonta
Latausvirran säätökytkin (8/16A)