WALLE - Latausasema - WALLe25A 3x16A CEE,Type2, 6kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 5.75 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0
Integroitu RFID-kortin lukija - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
547 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
Sähkönumero
3501156
Toimittajan tuotenumero
04-33000
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
5.75 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
ei
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Integroitu RFID-kortin lukija:
ei
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
ei
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
Radiostandardi 4G:
ei
Energiamittari:
ei
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
1
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
ei
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojakatkaisija:
ei
Kannettava:
ei
Sisältää näytön:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Syöttöjännite:
230...400 V
Leveys:
350 mm
Korkeus:
420 mm
Syvyys:
110 mm
Enimmäislähtövirta DC:
25 A
Asennuspuolen liitäntä:
yksivaiheinen
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
6.6 kW
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Verkkoyhteys masterina:
ei
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
1
Latauslokien vienti:
ei
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
ei
Verkkoyhteys laajennuksena:
ei
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...6 mm²
Seinäasennus:
kyllä
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Lattia asennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Laitteessa on myös säätökytkin, jolla latausteho voidaan puolittaa. Walle25A mallissa on Type2-pistorasia, joten sitä voidaan käyttää ajoneuvon omalla, julkisiinkin latauspisteisiin sopivalla kaapelilla. Type2-pistorasian lisäksi Walle25A on varustettu Schuko-pistorasialla, jota voidaan käyttää esimerkiksi toisen ajoneuvon lämmittämiseen tai lataamiseen.
Latauslaite sisältää:
T2 latauspistorasia
16A Schuko pistorasia
Alumiininen IP44 kotelointi (valkoinen)
Sisäänrakennettu DC- tasavirtavalvonta
Latausvirran säätökytkin (8/16A)
Voimavirtapistoke (16A CEE, 5-napainen) Mahdollista kytkeä myös kiinteästi





