WARMOS - ATEX-lämmitin - EX 80.10 ERB 22 T4 1020W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081248903
Sähkönumero
8124890
Toimittajan tuotenumero
8124890
Tukkuerä
1
Räjähdysvaaralliset tilat
Nämä Ex-suojatut lämmittimet (spiraaliripalämmittimet) ovat erittäin vankkarakenteisia ja tarkoitettu räjähdysvaarallisten ATEX-tilojen lämmittämiseen. Niissä ei ole termostaattia eikä suojaritilää. Lämpötilan ohjaus on toteutettavissa erillisellä Ex-tilan termostaatilla. Ne on asennettava vaaka-asentoon. Suojausluokitus on IP66.
Nämä Ex-suojatut lämmittimet (spiraaliripalämmittimet) ovat erittäin vankkarakenteisia ja tarkoitettu räjähdysvaarallisten ATEX-tilojen lämmittämiseen. Niissä ei ole termostaattia eikä suojaritilää. Lämpötilan ohjaus on toteutettavissa erillisellä Ex-tilan termostaatilla. Ne on asennettava vaaka-asentoon. Suojausluokitus on IP66.