WARMOS - Lämmitin EX-tiloihin Warmos - EX ERB13 T4 600W L-1450mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Öljy-/nestetäyttöinen - ei
Lämpöteho - 420 W
Leveys - 1450 mm
Korkeus - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081248866
Sähkönumero
8124886
Toimittajan tuotenumero
8124886
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
I
Öljy-/nestetäyttöinen:
ei
Lämpöteho:
420 W
Leveys:
1450 mm
Korkeus:
160 mm
Paino:
16 kg
Syvyys:
100 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
luonnonkivi
Etuosan materiaal:
teräs
Asennustapa:
muu
Väri:
harmaa
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...690 V
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Digitaalinäyttö:
ei
Kiskoasennus:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Nämä Ex-suojatut lämmittimet (spiraaliripalämmittimet) ovat erittäin vankkarakenteisia ja tarkoitettu räjähdysvaarallisten ATEX-tilojen lämmittämiseen. Niissä ei ole termostaattia eikä suojaritilää. Lämpötilan ohjaus on toteutettavissa erillisellä Ex-tilan termostaatilla. Ne on asennettava vaaka-asentoon. Suojausluokitus on IP66.



