WARMOS - Lämmitin öljy kiinteä - EWS608KS-230V 800W 600x960mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä
Lämpöteho - 800 W
Leveys - 1000 mm
Korkeus - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081247081
Sähkönumero
8124708
Toimittajan tuotenumero
8124708
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
I
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
800 W
Leveys:
1000 mm
Korkeus:
600 mm
Ohjelmoitava:
ei
Paino:
12.6 kg
Syvyys:
75 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
ei
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Väri:
harmaa
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Säätöpaneelin paikka:
ei ole
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Jäätymissuoja:
ei
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
yläpuoli/etupuoli
Digitaalinäyttö:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Kiskoasennus:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Kuumasinkityt Warmos Werstas -lämmittimet erittäin haastaviin olosuhteisiin
Märkätilat sekä pölyiset ja palovaaralliset kohteet asettavat lämmittimelle tiukat turvallisuusvaatimukset. Kuumasinkityt Warmos Werstas -lämpöpatterit ovat 60 cm korkeita lämmönluojia, jotka toimivat erittäin haasteellisissa olosuhteissa. Näitä tarvitaan esimerkiksi tiloissa, joissa käsitellään syövyttäviä kemikaaleja. Niiden suojausluokka onkin IP67 eli ne on täydellisesti suojattu pölyltä ja ne voi hetkeksi jopa upottaa veteen. Niihin tarvitaan erillinen termostaatti tai ulkoinen lämmönsäätöjärjestelmä, joka ohjaa lämmitintä.
Warmos Werstas -sarjan öljytäytteiset sähkölämmittimet ovat kiinteästi seinään asennettavia ja soveltuvat esimerkiksi puusepänverstaisiin, pesuhalleihin, teollisuustiloihin ja maatilojen ulkorakennuksiin. Yksityiskodeissa ne lämmittävät muun muassa kosteita autotalleja ja saunoja. Sarjan lämpöpatterit ovat niin kutsuttuja matalalämpöpattereita, joiden pintalämpötila nousee maksimissaan 60 °C asteeseen.
Werstas-patterit on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta saatavilla on muitakin värejä ja niiden kätisyys on helposti vaihdettavissa. Lämmittimet vaativat toimiakseen erillisen termostaatin, joka ohjaa lämpötiloja. Termostaatti ei sisälly toimitukseen. Itsepalautuvat ylilämpölaukaisijat takaavat Warmos Werstas -lämpöpattereiden turvallisen toiminnan kaikissa tilanteissa.



