WARMOS - Lämmitin öljy kiinteä - O403-230V 350W 400x560mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä
Lämpöteho - 350 W
Leveys - 610 mm
Korkeus - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081238638
Sähkönumero
8123863
Toimittajan tuotenumero
8123863
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
I
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
350 W
Leveys:
610 mm
Korkeus:
400 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
6.6 kg
Syvyys:
75 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Malli / Tyyppi:
matala (30-50 cm)
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Väri:
valkoinen
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Kytkentäsentojen määrä:
1
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
ei ole
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
yläpuoli/etupuoli
Digitaalinäyttö:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Warmos Weli-rinnakkaislämmittimet
Kun useampaa lämmitintä halutaan ohjata samalla termostaatilla tai ulkoisella lämmönsäätöjärjestelmällä, käytetään Warmos Weli -rinnakkaislämmittimiä. Öljytäytteisiä Warmos Weli -rinnakkaislämmittimiä saa Walo-, Warma- ja Wahva-sarjojen malleista 20, 40 ja 60 cm korkeana. Kunkin rinnakkaislämmittimen tarkemmat ominaisuudet löytyvät näiden perustuotteiden kohdalla.
Rinnakkaislämmittimien asennus sujuu helposti ja myös kokonaisuuden hallinta on mutkatonta. Tällöin rinnakkaispattereita ohjataan päälämmittimen termostaattista. Rinnakkaislämmittimet on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta toimitamme muitakin värejä.
Miellyttävää lämpöä säteilevä lämmitin tuo asumismukavuutta, vähentäen samalla ikkunasta tulevaa vetoa. Lämmitin on helppo piilottaa katseilta, tai sen voi ajattoman muotoilunsa ansiosta tuoda osaksi sisustusta. Saat tilattua nämäkin lämmittimet matalalämpömalleina, jolloin lämmittimen pintalämpötila ei nouse yli 60 °C.