Etusivu

WARMOS - Lämmitin öljytäytteinen Warmos - EW205-230V 500W 200x600mm

Warmos Lämmitys Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081239031

Sähkönumero

8123903

Toimittajan tuotenumero

8123903

Tukkuerä

1

Warmos Walo lämmitin elektronisella EW Ecodesign termostaatilla, kytkentärasialla ja ylilämpösuojalla. IP34.

Warmos Walo -sarjan lämmittimet

Warmos Walo on trendikäs 20 cm korkea lämmitin, joka mahtuu matalampaankin asennuspaikkaan. Patteri soveltuu erinomaisesti korkeiden ikkunoiden alle. Kotien ja vapaa-ajan asuntojen lisäksi sopivia käyttökohteita ovat julkiset tilat, ravintolat, kivijalkakaupat, hotellit ja toimistot. Tasaista lämpöä kauttaaltaan säteilevät Warmos Walo -patterit lisäävät asumismukavuutta ja vähentävät samalla ikkunoista tulevaa vetoa. Ne eivät polta pölyä eivätkä sähköistä ilmaa, joten ne soveltuvat hyvin myös pölyallergikoille ja sähköyliherkille.

Pohjoismaisen klassiset Warmos Walo EW200 -sarjan sähkölämmittimet ovat öljykiertoisia ja kiinteästi seinään asennettavia. Lämmön hohkaamisen lisäksi ne saavat aikaan alhaalta ylöspäin kulkevan lämpövirtauksen, joka estää vetoa. Automatiikka säätää lämpöpatterin tehon tarpeen mukaiseksi, jolloin ylilämmitystä ei pääse tapahtumaan. Suojausluokitus on IP34 eli se on roiskevedenpitävä, mutta sen kytkentärasia on IP21 eli tippuvedenpitävä. Lämmittimen sijoittelussa pesuhuoneeseen tai saunaan kannattaa konsultoida sähköasentajaa. Jos tarvitaan parempi IP-luokka myös liitäntärasialle, voidaan pistoketulppa irrottaa ja tehdä kytkentä kalvorasiassa, jonka IP-luokka on 44.

Tämä elegantti lämmitin on helppo piilottaa katseilta tai tuoda osaksi sisustusta. Lämpöpatterit on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta saatavilla on muitakin värejä. Lämmittimien ohjaus onnistuu kätevästi älypuhelimella tai tabletilla ecoControl-sovelluksella, jonka voi veloituksetta ladata Google Playsta tai App Storesta. Patterit voidaan kytkeä myös rinnakkaislämmittimiksi.