WARMOS - Lämmitin öljytäytteinen Warmos - EW210-230V 1000W 200x1300mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Suojausluokka - I 
- Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä 
- Lämpöteho - 1000 W 
- Leveys - 1340 mm 
- Korkeus - 200 mm 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6410081239055
Sähkönumero
8123905
Toimittajan tuotenumero
8123905
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
I
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
1000 W
Leveys:
1340 mm
Korkeus:
200 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
14.6 kg
Syvyys:
90 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Kytkentäsentojen määrä:
1
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
etupuolella
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
yläpuoli/etupuoli
Digitaalinäyttö:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Warmos Walo -sarjan lämmittimet
Warmos Walo on trendikäs 20 cm korkea lämmitin, joka mahtuu matalampaankin asennuspaikkaan. Patteri soveltuu erinomaisesti korkeiden ikkunoiden alle. Kotien ja vapaa-ajan asuntojen lisäksi sopivia käyttökohteita ovat julkiset tilat, ravintolat, kivijalkakaupat, hotellit ja toimistot. Tasaista lämpöä kauttaaltaan säteilevät Warmos Walo -patterit lisäävät asumismukavuutta ja vähentävät samalla ikkunoista tulevaa vetoa. Ne eivät polta pölyä eivätkä sähköistä ilmaa, joten ne soveltuvat hyvin myös pölyallergikoille ja sähköyliherkille.
Pohjoismaisen klassiset Warmos Walo EW200 -sarjan sähkölämmittimet ovat öljykiertoisia ja kiinteästi seinään asennettavia. Lämmön hohkaamisen lisäksi ne saavat aikaan alhaalta ylöspäin kulkevan lämpövirtauksen, joka estää vetoa. Automatiikka säätää lämpöpatterin tehon tarpeen mukaiseksi, jolloin ylilämmitystä ei pääse tapahtumaan. Suojausluokitus on IP34 eli se on roiskevedenpitävä, mutta sen kytkentärasia on IP21 eli tippuvedenpitävä. Lämmittimen sijoittelussa pesuhuoneeseen tai saunaan kannattaa konsultoida sähköasentajaa. Jos tarvitaan parempi IP-luokka myös liitäntärasialle, voidaan pistoketulppa irrottaa ja tehdä kytkentä kalvorasiassa, jonka IP-luokka on 44.
Tämä elegantti lämmitin on helppo piilottaa katseilta tai tuoda osaksi sisustusta. Lämpöpatterit on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta saatavilla on muitakin värejä. Lämmittimien ohjaus onnistuu kätevästi älypuhelimella tai tabletilla ecoControl-sovelluksella, jonka voi veloituksetta ladata Google Playsta tai App Storesta. Patterit voidaan kytkeä myös rinnakkaislämmittimiksi.






