WARMOS - Lämmitin öljytäytteinen Warmos - EW412-230V 1250W 400x1720mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä
Lämpöteho - 1250 W
Leveys - 1750 mm
Korkeus - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081239161
Sähkönumero
8123916
Toimittajan tuotenumero
8123916
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
I
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
1250 W
Leveys:
1750 mm
Korkeus:
400 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
19.6 kg
Syvyys:
75 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Kytkentäsentojen määrä:
1
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
etupuolella
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
yläpuoli/etupuoli
Digitaalinäyttö:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Warmos Warma -sarjan lämmittimet
Warmos Warma on helppokäyttöinen ja luotettava 40 cm korkea lämmitin, joka sopii tilaan kuin tilaan. Suuri osa asiakkaistamme valitsee nämä öljytäytteiset sähköpatterit lämmittämään omakotitalojaan ja mökkejään, mutta ne sopivat korkeutensa ja klassisen ulkonäkönsä vuoksi mihin tahansa kiinteistöön. Ajattomasti muotoillut Warmos Warma -patterit kestävät sekä katsetta että kulutusta. Ne eivät polta pölyä eivätkä sähköistä ilmaa, joten ne soveltuvat hyvin myös pölyallergikoille ja sähköyliherkille.
Seinäkiinnitys mahdollistaa myös lämmittimen kallistamisen niin, että sen taustan puhdistus on helppoa. Suojausluokitus on IP34 eli se on roiskevedenpitävä, mutta sen kytkentärasia on IP21 eli tippuvedenpitävä. Lämmittimen sijoittelussa pesuhuoneeseen tai saunaan kannattaa konsultoida sähköasentajaa. Jos tarvitaan parempi IP-luokka myös liitäntärasialle, voidaan pistoketulppa irrottaa ja tehdä kytkentä kalvorasiassa, jonka IP-luokka on 44.
Warmos Warma -sarjan sähkölämmittimet ovat öljytäytteisiä ja kiinteästi seinään asennettavia. Taustapuolella oleva lämmönsiirtolevy levittää lämpöä tasaisesti huoneeseen. Lämmön tuottamisen lisäksi ne saavat aikaan alhaalta ylöspäin kulkevan lämpövirtauksen, joka estää vetoa. Automatiikka säätää lämpöpatterin tehon tarpeen mukaiseksi, jolloin ylilämmitystä ei pääse tapahtumaan.
Lämmitin on helppo sovittaa sisustukseen. Warma-patterit on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta saatavilla on muitakin värejä. Lämmittimeen on saatavissa tasapintainen etulevy, johon voidaan myös tulostaa haluamasi sisustuskuva. Lämmittimien ohjaus onnistuu kätevästi älypuhelimella tai tabletilla ecoControl-sovelluksella, jonka voi veloituksetta ladata Google Playsta tai App Storesta. Patterit voidaan kytkeä rinnakkaislämmittimiksi ja valmistamme niitä myös matalalämpömalleina, jotka soveltuvat hyvin esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin.





