WARMOS - Lämmitin öljytäytteinen Warmos - EW610-230V 1000W 600x1120mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä
Lämpöteho - 1000 W
Leveys - 1170 mm
Korkeus - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081239222
Sähkönumero
8123922
Toimittajan tuotenumero
8123922
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
I
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
1000 W
Leveys:
1170 mm
Korkeus:
600 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
18.6 kg
Syvyys:
75 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Kytkentäsentojen määrä:
1
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
etupuolella
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
yläpuoli/etupuoli
Digitaalinäyttö:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Warmos Wahva -sarjan lämmittimet
Warmos Wahva on tehokas, lempeästi lämmittävä 60 cm korkea lämmitin ja oiva valinta sekä kotiin että konttoriin. Asuntojen ja mökkien lisäksi nämä tehopatterit lämmittävät isommatkin kiinteistöt kuten tuotannolliset rakennukset ja maatilat. Tyylikkäät ja kestävät Warmos Wahva -lämpöpatterit tarjoavat klassista laatua moderneilla mukavuuksilla. Ne eivät polta pölyä eivätkä sähköistä ilmaa, joten ne soveltuvat hyvin myös pölyallergikoille ja sähköyliherkille.
Seinäkiinnitys mahdollistaa myös lämmittimen kallistamisen niin, että sen taustan puhdistus on helppoa. Suojausluokitus on IP34 eli se on roiskevedenpitävä, mutta sen kytkentärasia on IP21 eli tippuvedenpitävä. Lämmittimen sijoittelussa pesuhuoneeseen tai saunaan kannattaa konsultoida sähköasentajaa. Jos tarvitaan parempi IP-luokka myös liitäntärasialle, voidaan pistoketulppa irrottaa ja tehdä kytkentä kalvorasiassa, jonka IP-luokka on 44.
Warmos Wahva -sarjan sähkölämmittimet ovat öljytäytteisiä ja kiinteästi seinään asennettavia. Taustapuolella oleva lämmönsiirtolevy levittää lämpöä tasaisesti huoneeseen. Lämmityksen lisäksi ne saavat aikaan alhaalta ylöspäin kulkevan lämpövirtauksen, joka estää vetoa. Automatiikka säätää lämpöpatterin tehon tarpeen mukaiseksi, jolloin ylilämmitystä ei pääse tapahtumaan.
Lämmitin sopii monenlaisiin sisustusratkaisuihin. Wahva-patterit on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta saatavilla on muitakin värejä. Lämmittimeen on saatavissa tasapintainen sisustuslevy, johon voidaan tulostaa haluamasi sisustuskuva. Lämmittimien ohjaus onnistuu kätevästi älypuhelimella tai tabletilla ecoControl-sovelluksella, jonka voi veloituksetta ladata Google Playsta tai App Storesta. Patterit voidaan kytkeä rinnakkaislämmittimiksi ja valmistamme niitä myös matalalämpömalleina, jotka soveltuvat hyvin esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin.






