Etusivu

WARMOS - Lämmitin öljytäytteinen Warmos - EWS 605 600x720/500W IP68

Warmos Lämmitys Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

  • Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä

  • Lämpöteho - 500 W

  • Leveys - 760 mm

  • Korkeus - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081271499

Sähkönumero

8127149

Toimittajan tuotenumero

8127149

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

I

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Lämpöteho:

500 W

Leveys:

760 mm

Korkeus:

600 mm

Ohjelmoitava:

kyllä

Paino:

9.6 kg

Syvyys:

75 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Etuosan materiaal:

teräs

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

ei ole

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

yläpuoli/etupuoli

Digitaalinäyttö:

ei

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

ei ole

Huom. Liitäntärasia lisää lämmittimen pituutta 50mm

Warmos Werstas -lämmittimet haastaviin olosuhteisiin

Märkätilat sekä pölyiset ja palovaaralliset kohteet asettavat lämmittimelle tiukat turvallisuusvaatimukset. Warmos Werstas -lämpöpatterit ovat 60 cm korkeita lämmönluojia, jotka toimivat haasteellisissakin olosuhteissa. Niiden suojausluokka onkin IP67 eli ne on täydellisesti suojattu pölyltä ja ne voi hetkeksi jopa upottaa veteen. Niihin tarvitaan erillinen termostaatti tai ulkoinen lämmönsäätöjärjestelmä, joka ohjaa lämmitintä.

Warmos Werstas -sarjan öljytäytteiset sähkölämmittimet ovat kiinteästi seinään asennettavia ja soveltuvat esimerkiksi puusepänverstaisiin, pesuhalleihin, teollisuustiloihin ja maatilojen ulkorakennuksiin. Yksityiskodeissa ne lämmittävät muun muassa kosteita autotalleja ja saunoja. Werstas-sarjasta löytyy myös kuumasinkityt mallit erittäin haastaviin olosuhteisiin, joissa esimerkiksi käsitellään syövyttäviä kemikaaleja. Sarjan lämpöpatterit ovat niin kutsuttuja matalalämpöpattereita, joiden pintalämpötila nousee maksimissaan 60 °C asteeseen.

Werstas-patterit on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta saatavilla on muitakin värejä ja niiden kätisyys on helposti vaihdettavissa. Lämmittimet vaativat toimiakseen erillisen termostaatin, joka ohjaa lämpötiloja. Termostaatti ei sisälly toimitukseen. Itsepalautuvat ylilämpölaukaisijat takaavat Warmos Werstas -lämpöpattereiden turvallisen toiminnan kaikissa tilanteissa.