WARMOS - Lämmittimen lisätarvike - S402 Etulevy 360x400

Warmos Lämmitys Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Tappi- / tulpanreikiin - ei

  • Kytkentäkaappeihin - ei

  • Oviaukkoihin - ei

  • Pituus - 360 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081009504

Sähkönumero

8100950

Toimittajan tuotenumero

8100950

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Tappi- / tulpanreikiin:

ei

Kytkentäkaappeihin:

ei

Oviaukkoihin:

ei

Pituus:

360 mm

Warmos Wisu sileä etulevy Warmos lämmittimiin.

Voit tilata meiltä Warmos Warma- ja Wahva-sarjan lämmittimiin sopivia sileitä etulevyjä, joiden avulla teet lämpöpatterista saumattomasti sisustukseesi sopivan. S402 sileä etulevy sopii EW402-lämmittimeen. Peruslevy on valkoinen RAL9010, mutta voit myös valita värin itse tai kuoreen voidaan tulostaa haluamasi sisustuskuva erillisen tarjouksen mukaan. Warmos-vaihtokuoret ovat helposti asennettavia ja irrotettavia.