WARMOS - Lämmittimen lisätarvike - S405 Etulevy 720x400


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Tappi- / tulpanreikiin - ei
Kytkentäkaappeihin - ei
Oviaukkoihin - ei
Pituus - 720 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081009528
Sähkönumero
8100952
Toimittajan tuotenumero
8100952
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Tappi- / tulpanreikiin:
ei
Kytkentäkaappeihin:
ei
Oviaukkoihin:
ei
Pituus:
720 mm
Warmos Wisu sileä etulevy Warmos lämmittimiin.
Voit tilata meiltä Warmos Warma- ja Wahva-sarjan lämmittimiin sopivia sileitä etulevyjä, joiden avulla teet lämpöpatterista saumattomasti sisustukseesi sopivan. S405 sileä etulevy sopii EW405-lämmittimeen. Peruslevy on valkoinen RAL9010, mutta voit myös valita värin itse tai kuoreen voidaan tulostaa haluamasi sisustuskuva erillisen tarjouksen mukaan. Warmos-vaihtokuoret ovat helposti asennettavia ja irrotettavia.
Voit tilata meiltä Warmos Warma- ja Wahva-sarjan lämmittimiin sopivia sileitä etulevyjä, joiden avulla teet lämpöpatterista saumattomasti sisustukseesi sopivan. S405 sileä etulevy sopii EW405-lämmittimeen. Peruslevy on valkoinen RAL9010, mutta voit myös valita värin itse tai kuoreen voidaan tulostaa haluamasi sisustuskuva erillisen tarjouksen mukaan. Warmos-vaihtokuoret ovat helposti asennettavia ja irrotettavia.